Bankhamers
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
Hamers
Hamers
Bankhamers
4U087641
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
Stahlwille Soft-Face Hamer Kunststofkop Hickory steel 365mm 1.25kg
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U087641
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
365
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
365
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
1250
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Stahlwille
Type
10959 50 SCHONHAMMER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U087641
EAN
4018754307197
UBB
500696179398
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
70191050