Bankhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hamers
Hamers
Bankhamers
6K919919
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
Stahlwille Soft-Face Hamer Kunststofkop Hickory steel 355mm 760g
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
6K919919
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
355
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
355
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
40
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
760
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Stahlwille
HS- en goederencode
82052000
Type
10959 40 SCHONHAMMER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K919919
EAN
4018754307173
UBB
500696178978
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
70190140