text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 50aSP 7/16


Voor externe Spline-Drive schroevenLangDiepgeboordMS-33787HPQ® zwaar plaatstaal, metalen afwerking gun

Artikelnummer G0379.111.001
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 11
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 83
Model 50APL SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Omschrijving

Voor externe Spline-Drive schroevenLangDiepgeboordMS-33787HPQ® zwaar plaatstaal, metalen afwerking gun

Artikelnummers

Artikelnummer G0379.111.001
EAN 4018754141524
UBB 500501052582
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03013028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.