text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 46 13 mm


extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 61
Model 46 13
Type Socket

Omschrijving

extra diepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02020013

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.