Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0306.000.010
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
Stahlwille Socket 402aSP 10 Spline 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor externe Spline-Drive schroevenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0306.000.010
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
7.93
Lengte (mm)
38
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
7.93
Lengte (mm)
38
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
18
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor externe Spline-Drive schroevenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0306.000.010
EAN
4018754170883
UBB
500504904292
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01542020