text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 23 mm


1/2” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 23
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 23
Lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Aansluiting 1/2
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode 8204200000
Model 50 IMP 23
Type Impact Socket

Omschrijving

1/2” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Normeringen

DIN 3129

Artikelnummers

Artikelnummer G0510.230.001
EAN 4018754233755
UBB 203122314404
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 23010023

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.