Gedore Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0445.000.421
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
Stahlwille Snelheidsbeugel 421
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
G0445.000.421
Gewicht
385
Lengte (mm)
386.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Getest volgens ISO 3315
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
372
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
385
Lengte (mm)
386.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Getest volgens ISO 3315
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
372
HS- en goederencode
8466103800
Type
Speed Brace
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0445.000.421
EAN
4018754012749
UBB
203122102874
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12100010