text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Slangklemtang L.300mm Hoofdgrepen


geregistreerd ontwerp met bowdenkabel en meerdere vergrendelposities speciaal voor veerstalen slangklemmen van 12 en 15 mm, geschikt voor gebruik in de buurt van koel- en verwarmingssystemen tot een diameter van 42 mmtoegang tot moeilijk bereikbare plaatsen met behulp van afstandsbediening met bowdenkabel (lengte 610 mm), bijv. voor Alfa Romeo, Audi, Ci

Artikelnummer G1194.001.780
Lengte (mm) 300
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Geen
Voor slangdiameter (mm) 12 - 15
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 300
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Geen
Voor slangdiameter (mm) 12 - 15
Merk Stahlwille
Type Hose Clip Pliers

Omschrijving

geregistreerd ontwerp met bowdenkabel en meerdere vergrendelposities speciaal voor veerstalen slangklemmen van 12 en 15 mm, geschikt voor gebruik in de buurt van koel- en verwarmingssystemen tot een diameter van 42 mmtoegang tot moeilijk bereikbare plaatsen met behulp van afstandsbediening met bowdenkabel (lengte 610 mm), bijv. voor Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Artikelnummers

Artikelnummer G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 76540001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.