Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0531
G0531.360.001
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
Stahlwille Slagstopcontact 66IMP 36 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
1” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
36
Lengte (mm)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1300
Model
66 IMP 36
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0531.360.001
EAN
4018754016457
UBB
203122324148
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
26020036
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen