Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0530
G0530.410.001
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
Stahlwille Slagstopcontact 60IMP 41 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
41
Lengte
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Type
60 IMP 41
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0530.410.001
EAN
4018754016334
UBB
203122323074
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
26010041
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen