text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Slagstopcontact 50DIMP-32


1/2” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer 8L421285
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 32
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Goederencode 82042000
Model 50D IMP 32
Type Impact Socket

Omschrijving

1/2” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer 8L421285
EAN 4018754251551
UBB 500636247412
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 23011032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.