text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schuifmaat Meting r.150/6mm/"


met metalen behuizingsdeksel en metalen knoppenmechaniek van roestvrij, gehard staalmet of zonder duimwiel (bij levering inbegrepen, kan indien gewenst door de klant worden gemonteerd)groot LCD-display met duidelijke aflezingen, cijfers 9 mm hoognauwkeurigheid 0,01 mm/ 0,0005"meetpunten fijn geslepen en geleptON/OFF-knopmet dieptemetermeeteenheid in mm

Artikelnummer G1560.129.001
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 296
Type Vernier Caliper

Omschrijving

met metalen behuizingsdeksel en metalen knoppenmechaniek van roestvrij, gehard staalmet of zonder duimwiel (bij levering inbegrepen, kan indien gewenst door de klant worden gemonteerd)groot LCD-display met duidelijke aflezingen, cijfers 9 mm hoognauwkeurigheid 0,01 mm/ 0,0005"meetpunten fijn geslepen en geleptON/OFF-knopmet dieptemetermeeteenheid in mm of imperiaal, nulstelling op elke positie mogelijkInclusief 2 x 3 V batterijen (type CR2032) verpakt volgens UN 3091, klasse 9in kunststof koffer

Artikelnummers

Artikelnummer G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
Fabrikant artikelnummer 77371002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.