text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Schroevendraaier 4671VDE-1


Gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkasten. in schakelkasten vlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimten Afrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegroll

Artikelnummer 9F658750
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Stahlwille
Type Pozidriv/Supradriv Screwdriver

Omschrijving

Gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkasten. in schakelkasten vlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimten Afrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplekPOZIDRIV®/SUPADRIV®Chroom gelegeerd staalGebrand bladVDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900Geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummers

Artikelnummer 9F658750
EAN 4018754338153
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46713001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.