text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

STAHLWILLE Schroevendraaier 4661VDE-6


gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek voor sleufschroevenKrome-Legering-Staalblad gebruineerdVDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900 geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Cod Articol 0H820939
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 6
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 265
Ambalat la 1

Specificații

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 6
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 265
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Stahlwille
Goederencode 82054000
Type VDE Slotted Screwdriver

Descriere

gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek voor sleufschroevenKrome-Legering-Staalblad gebruineerdVDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900 geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numerele articolelor

Cod Articol 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 46613065
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.