Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0392
G0392.000.025
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
Stahlwille Schroefmof 54 TX 1/2 inch TX T25 lengte 55 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/2 inch
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
71
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/2 inch
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
71
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0392.000.025
EAN
4018754006656
UBB
203122124738
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03100025
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen