text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Rubber samengestelde hamer L.350mm 527g 90Shore


Gemaakt van hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore AAVolgens DIN 5128-90Met gepolijst essenhouten handvat.

Artikelnummer G1250.650.001
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 65
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 65
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 527
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Rubber
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 507
Goederencode 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Omschrijving

Gemaakt van hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore AAVolgens DIN 5128-90Met gepolijst essenhouten handvat.

Artikelnummers

Artikelnummer G1250.650.001
EAN 4018754041244
UBB 203112038120
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 70140002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.