Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Telefoon- & radiotang
G1030.300.200
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
Stahlwille rondbek tang 6530 Type 3 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
G1030.300.200
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Ja
Gewicht
198
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Ja
Gewicht
198
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Persvorm
Overig
Geschikt voor glasvezel
Nee
Beklengte (mm)
76
Met zijknipper
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
17
Greepuitvoering
2-componenten
Met draadstripfunctie
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Grijpvlak
Getand
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
3.5
VDE getest
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
200
Goederencode
8203200000
Model
6530
Type
Radio Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1030.300.200
EAN
4018754206292
UBB
203100030808
UNSPSC
27112148
Fabrikant artikelnummer
65303200