text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ringmoersleutel 230A 15/16 x 1/2


ondiepe offsetSAE AS 954 (afmetingen en testbelastingen)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 tot 1/2"HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 350
Gebogen Ja
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 350
Gebogen Ja
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 15/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Merk Stahlwille
Type 230 A 15/16 X 1

Omschrijving

ondiepe offsetSAE AS 954 (afmetingen en testbelastingen)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 tot 1/2"HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0257.238.254
EAN 4018754139484
UBB 500501114960
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41614648

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.