text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring inzetgereedschap 732/10 19 mm


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0664.190.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode 8204110000
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0664.190.001
EAN 4018754034161
UBB 203125068585
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58221019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.