text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring doppen sleutel 731/10 19 mm


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0660.190.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 73
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 73
HS- en goederencode 8204110000
Type Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0660.190.001
EAN 4018754033911
UBB 203125066019
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58211019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.