text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible ratchet 515 1/2 inch 60 teeth switching disc


Omkeerbaar60 tandenMet 2-componentenhandgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.515
Geïsoleerd Nee
Gewicht 515
Kopdiameter (mm) 40
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 265
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 515
Kopdiameter (mm) 40
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type 515-2K

Omschrijving

Omkeerbaar60 tandenMet 2-componentenhandgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 13231011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.