text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 4.5° Angle 265.5mm


Omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componenten handgreepVoor werken in kleine ruimtes, met een werkhoek van slechts 4,5°FOD-preventief dankzij schroefloos ontwerpDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummer 5S507765
Geïsoleerd Nee
Hoogte 41
Gewicht 572
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 41
Gewicht 572
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 265.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componenten handgreepVoor werken in kleine ruimtes, met een werkhoek van slechts 4,5°FOD-preventief dankzij schroefloos ontwerpDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummers

Artikelnummer 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 13111120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.