Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0542.000.866
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
Stahlwille Reducer 866 IMP
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0542.000.866
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
70
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25.4
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
70
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25.4
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
19.05
Getest volgens ISO 3316
Nee
Type
866 IMP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0542.000.866
EAN
4018754017447
UBB
203122674443
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
36030005