Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G0542.056.925
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
Stahlwille Reducer 569 IMP
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0542.056.925
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
65
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
65
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
25.4
Getest volgens ISO 3316
Nee
Type
569 IMP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0542.056.925
EAN
4018754017379
UBB
203122321821
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
35030006