text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reactiehoekmeter Nr. 7380N Inwendig vierkant 1/2“ Uitwendig vierkant 1/2” L.416mm


voor hoekgestuurd aanhalen van bouten/schroeven, met statisch afleespunt aflezen vanuit elke hoek mogelijk dankzij een paar hoekschalenafneembare magneet voor het bevestigen van doppen met 1/2” inwendige vierkantaandrijving voor gebruik in combinatie met aanhaalgereedschap zoals service MANOSKOP® nr. 730N, omdat bij deze aanhaalmethode een vooraf bepaal

Artikelnummer G0636.007.380
Type toebehoren/onderdelen Meetinstrumenten
Totale lengte (mm) 416
Opname 1/2 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Meetinstrumenten
Totale lengte (mm) 416
Opname 1/2 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 332
Type Angle Measuring Disc

Omschrijving

voor hoekgestuurd aanhalen van bouten/schroeven, met statisch afleespunt aflezen vanuit elke hoek mogelijk dankzij een paar hoekschalenafneembare magneet voor het bevestigen van doppen met 1/2” inwendige vierkantaandrijving voor gebruik in combinatie met aanhaalgereedschap zoals service MANOSKOP® nr. 730N, omdat bij deze aanhaalmethode een vooraf bepaald vastdraaimoment moet worden toegepast, is het essentieel om een momentsleutel te kiezen die zowel het aanhaalmoment als het maximale aanhaalmoment dekt dat nodig is om de aanbevolen aanhaalhoek te bereiken. Of een 1/2“ of 3/4” haakse aandrijfhoekmeter wordt gebruikt, hangt af van de haakse aandrijving van de gebruikte momentsleutel.

Artikelnummers

Artikelnummer G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 54010001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.