text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE RATEL MET GEWRICHT 416QR 1/4 INCH


omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componentenhandgreepHendel ca. 90° zwenkbaar, vastklikken en vergrendelen in de volgende posities: recht, 30° naar boven, 60° naar boven, 30° naar benedenvergrendeling door drukknop in de greepruimteVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 4, 5°FOD-preventief door schro

Numéro d'article 8L417146
Geïsoleerd Nee
Gewicht 170
Kopdiameter (mm) 22.5
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 170
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Nee
Gewicht 170
Kopdiameter (mm) 22.5
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type Ratchet

La description

omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componentenhandgreepHendel ca. 90° zwenkbaar, vastklikken en vergrendelen in de volgende posities: recht, 30° naar boven, 60° naar boven, 30° naar benedenvergrendeling door drukknop in de greepruimteVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 4, 5°FOD-preventief door schroefloze constructieOp eenvoudige wijze te ontgrendelen door drukknop in de greepruimteGemaakt van hoogwaardig chroomstaalDIN 3122/ISO 3315 - DBGM (Duits federaal gebruiksmodel)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L417146
EAN 4018754286362
UBB 500681337977
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11261010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.