text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille PowerGRIP tang Bw.60mm L.300mm Kop Verchroomd


gepatenteerde doosscharnierSnelle instelling via knopdruk direct op het werkstukVrij instelbaar, eenvoudige superfijne instellingHoge overbrengingsverhouding voor merkbare versterking van de handkrachtVoor werkstukken met parallelle oppervlakken (moeren, schroeven enz.)Ook ideaal voor het buigen van dunne parallelle werkstukken (bijv. metaalplaat)Parall

Artikelnummer G1073.500.300
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Aantal standen 18
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 640
Model 6573
Type Pliers Wrench

Omschrijving

gepatenteerde doosscharnierSnelle instelling via knopdruk direct op het werkstukVrij instelbaar, eenvoudige superfijne instellingHoge overbrengingsverhouding voor merkbare versterking van de handkrachtVoor werkstukken met parallelle oppervlakken (moeren, schroeven enz.)Ook ideaal voor het buigen van dunne parallelle werkstukken (bijv. metaalplaat)Parallelle bekken zonder profiel ter bescherming van werkstukken met een oppervlaktecoating“rateleffect” voor schroeven door gebruik van de bekaanslagExtreem bestendige totale constructie, hoge kwaliteit gehard

Artikelnummers

Artikelnummer G1073.500.300
EAN 4018754206445
UBB 500574814215
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 65735300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.