text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Omvormer laboratorium 1N-m-10N-m Inwendig vierkant1/4” D.120mm


gepatenteerdvoor laboratoriumomgevingenmet geoptimaliseerd meetbereikvoor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaierste gebruikenin combinatie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de meetwaarden in de transducer zelfmet hoogwaardige zelfbor

Artikelnummer G0693.728.012
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/8 inch
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 2415
Type Transducer

Omschrijving

gepatenteerdvoor laboratoriumomgevingenmet geoptimaliseerd meetbereikvoor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaierste gebruikenin combinatie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de meetwaarden in de transducer zelfmet hoogwaardige zelfborgende precisiestekkerniet gevoelig voor zijwaartse krachten dankzij de vlakke constructiemet DAkkS-kalibratiecertificaatmax. weergaveafwijkingswaarde ± 0,5% van de aflezingverdere details op aanvraag geleverd in stevige kunststof doos

Artikelnummers

Artikelnummer G0693.728.012
EAN 4018754239382
UBB 500623935797
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96524011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.