JOEY HERMANS
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
G1255.320.002
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
Stahlwille Nylon hamer 10956N 32 mm TYPE N
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met verwisselbare koppen uit slagvast nylon vestamide en een hickory steel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G1255.320.002
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
280
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
280
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
32
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
336
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Overig
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
325
Type
Soft-Face Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met verwisselbare koppen uit slagvast nylon vestamide en een hickory steel
Artikelnummers
Artikelnummer
G1255.320.002
EAN
4018754197569
UBB
500570711076
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
70171032