text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Moerensplijter 12615N N-NR.1


mechanisch verzinkt voor het splijten van vastzittende of te vast aangedraaide moeren tot klasse 8beschadigt de draadpen nietBij het aandraaien van de spindel moet de moerensplijter worden vergrendeld met een steeksleutel om te voorkomen dat deze gaat draaien Snijbeitel van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal

Numéro d'article G0985.100.001
Uitvoering Mechanisch
Totale lengte (mm) 90
Max. aandraaimoment (Nm) 40
Sleutelwijdte (mm) 10 - 18
Merk Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Mechanisch
Totale lengte (mm) 90
Max. aandraaimoment (Nm) 40
Sleutelwijdte (mm) 10 - 18
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 217
Model 12615
Type Nut Splitter

La description

mechanisch verzinkt voor het splijten van vastzittende of te vast aangedraaide moeren tot klasse 8beschadigt de draadpen nietBij het aandraaien van de spindel moet de moerensplijter worden vergrendeld met een steeksleutel om te voorkomen dat deze gaat draaien Snijbeitel van hoogwaardig gelegeerd gereedschapsstaal

Numéros d'articles

Numéro d'article G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
N° Article du fabricant 71250011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.