text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE MOMENTSLEUTELTESTER SMARTCHECK USB


Compact ontwerpVoor horizontale of verticale montageDisplay, displayhouder en basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaidMicro USB-interface voor gegevensexport en stroomvoorzieningDe software CheckMaster voor het overbrengen van waarden en het maken van testcertificaten kan gratis worden gedownload op www.stahlwille.de. Drie bedrijfsmodi (Track, First P

Artikelnummer 5B607199
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 5210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 5210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1 - 10
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Omschrijving

Compact ontwerpVoor horizontale of verticale montageDisplay, displayhouder en basisbehuizing kunnen 180° worden gedraaidMicro USB-interface voor gegevensexport en stroomvoorzieningDe software CheckMaster voor het overbrengen van waarden en het maken van testcertificaten kan gratis worden gedownload op www.stahlwille.de. Drie bedrijfsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)Voor het testen van momentsleutelsDrie meeteenheden (N-m, ft-lb, in-lb)Doelkoppel en toleranties voor het evalueren van de gemeten waarde kunnen individueel worden gespecificeerdWerking via meegeleverde netadapter of batterij (4 x AAA of 1 x 9V blok, adapter inbegrepen)met geïntegreerde optische en akoestische overbelastingsbeveiligingDisplay en folietoetsenbord zijn spatwaterdicht, de behuizing is gemaakt van slagvast kunststofmet certificaat Geleverd in een stevige kunststof kofferDisplayafwijking ± 1%.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96521207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.