Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0C698400
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
Gedore Momentsleutels K 1/2 20-100 NM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C698400
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1340
Totale lengte (mm)
395
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1340
Totale lengte (mm)
395
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['20.000', '100.000']
Kopbreedte (mm)
44
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
36
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7601530