text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Momentsleutel MANOSKOP® 755R/1 1/4 inch 1,5-12,5 Nm Spline


Voor werken op transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706. Onafhankelijk aangrijpingspuntTriggerenMet ingebouwde ratel voor doppenDubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanteren

Artikelnummer G0608.001.770
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 173.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.5 - 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 173.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.5 - 12.5
Kopbreedte (mm) 22
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 18
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 755R/1

Omschrijving

Voor werken op transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706. Onafhankelijk aangrijpingspuntTriggerenMet ingebouwde ratel voor doppenDubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en schacht van vierkante stalen buisVerdere belasting na de activering of belastingen in de tegenovergestelde werkingsrichting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het activeringsmechanisme, waardoor dit beschermd is tegen beschadigingOp aanvraag met vooraf ingestelde activeringswaarde (prijstoeslag 10%)Instelling met momentsleuteltestapparaatAfwijking op het display ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50100001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.