text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel D/65 DIG


Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door

Artikelnummer G0603.700.065
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 65 - 650
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Tactiel en akoestisch triggersignaalMontage voor verwisselbare bits/bitsbussenQuickRelease veiligheidsvergrendelingSnel instellen via een handig toetsenbordAutomatisch corrigeren van aanhaalmoment na invoeren van een afwijkende patroonmaatOverbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaalAccidenteel instellen is niet mogelijk door automatische toetsvergrendelingDisplayfunctie zelfs bij linksom draaiende draaimomentenMeeteenheden: N-m, ft-lb, in-lbVerschillende tolerantiegrenzen instelbaar, afhankelijk van het type boutverbindingOptische evaluatie van de boutverbinding door groen en rood displayExtra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, maateenheid, tolerantiewaarde, opslaan, gatenpatroonafwijking) door PIN-codeOpslaan van maximaal 7.500 schroefgegevensUSB-interfaceAutomatische waarschuwing voor de volgende kalibratiedatumKalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 77062-componentenhandgreep met handvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017In een stevige kunststof box (maat 40-100 in de stevige stalen box)Gepatenteerd Geleverd met 2 Mignon 1,5 V batterijen. Mignon NiMH AA/LR6-batterijen, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.Displayafwijking ± 2%, ± 1 cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.700.065
EAN 4018754187621
UBB 500511614744
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96501765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.