kliksleutel voor koppelgestuurd aanhalen van bouten in het cN-m- en in-lb-bereikvoor eenmalige of productierunsanticlockwise en clockwise aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)ontkoppelingskoppeling voorkomt overschrijding van de vooraf ingestelde waardede vorm van de handgreep en de oppervlaktestructuur zorgen voor een veilige en nauwkeurige overdracht van het draaimomentinsertgereedschap: Voor alle 1/4” zeskantschroeven E 6.3, PHILLIPS® kopschroeven, POZIDRIV®/SUPADRIV®, rechte sleuf, TORX®, zeskantbits certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 6%.