text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Momentsleutel 775 /50


kliksleutel voor koppelgestuurd aanhalen van bouten in het cN-m- en in-lb-bereikvoor eenmalige of productierunsanticlockwise en clockwise aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)ontkoppelingskoppeling voorkomt overschrijding van de vooraf ingestelde waardede vorm van de handgreep en de oppervlaktestructuur zorgen voor een veilige en nauwkeurige overdracht van het draaimomentinsertgereedschap: Voor alle 1/4” zeskantschroeven E 6.3, PHILLIPS®-kopschroeven, POZIDRIV®/SUPADRIV®, rechte sleuf, TORX®, zeskantbits certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 6%.

Cod Articol G0656.000.050
Totale lengte (mm) 205
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1 - 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.025
Uitvoering schroevendraaier Ja
Ambalat la 1

Specificații

Totale lengte (mm) 205
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1 - 5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.025
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 279
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descriere

kliksleutel voor koppelgestuurd aanhalen van bouten in het cN-m- en in-lb-bereikvoor eenmalige of productierunsanticlockwise en clockwise aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)ontkoppelingskoppeling voorkomt overschrijding van de vooraf ingestelde waardede vorm van de handgreep en de oppervlaktestructuur zorgen voor een veilige en nauwkeurige overdracht van het draaimomentinsertgereedschap: Voor alle 1/4” zeskantschroeven E 6.3, PHILLIPS®-kopschroeven, POZIDRIV®/SUPADRIV®, rechte sleuf, TORX®, zeskantbits certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 6%.

Numerele articolelor

Cod Articol G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51060050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.