Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0656.000.012
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
Stahlwille Momentsleutel 775 /12
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
G0656.000.012
Totale lengte (mm)
157
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.2 - 1.2
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.01
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
157
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
0.2 - 1.2
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.01
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
195
HS- en goederencode
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0656.000.012
EAN
4018754141630
UBB
500501056393
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
51060012