text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 775 /100


kliksleutel voor koppelgestuurd aanhalen van bouten in het cN-m- en in-lb-bereikvoor eenmalige of productierunsanticlockwise en clockwise aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)ontkoppelingskoppeling voorkomt overschrijding van de vooraf ingestelde waardede vorm van de handgreep en de oppervlaktestructuur zorgen voor een veilige en nauwkeurige overdracht van het draaimomentinsertgereedschap: Voor alle 1/4” zeskantschroeven E 6.3, PHILLIPS®-kopschroeven, POZIDRIV®/SUPADRIV®, rechte sleuf, TORX®, zeskantbits certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 6%.

Artikelnummer G0656.000.100
Totale lengte (mm) 235
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 2 - 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.05
Uitvoering schroevendraaier Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 2 - 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.05
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 770
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Omschrijving

kliksleutel voor koppelgestuurd aanhalen van bouten in het cN-m- en in-lb-bereikvoor eenmalige of productierunsanticlockwise en clockwise aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)traploos instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)ontkoppelingskoppeling voorkomt overschrijding van de vooraf ingestelde waardede vorm van de handgreep en de oppervlaktestructuur zorgen voor een veilige en nauwkeurige overdracht van het draaimomentinsertgereedschap: Voor alle 1/4” zeskantschroeven E 6.3, PHILLIPS®-kopschroeven, POZIDRIV®/SUPADRIV®, rechte sleuf, TORX®, zeskantbits certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017displayafwijkingswaarde ± 6%.

Artikelnummers

Artikelnummer G0656.000.100
EAN 4018754141654
UBB 500501057797
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 51060100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.