text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 760 /60


Artikelnummer G0657.000.060
Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 6
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1.2 - 6
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 236
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer G0657.000.060
EAN 4018754118939
UBB 500501376734
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 51040060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.