text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 760 /30


aanwijstypehet meetelement is een torsiebladveer linksom aanhalen (met sleepwijzer) en linksom aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126)vergelijkende schaalverdeling in in-lb en cursorinzetstukken en adapters met externe zeskant E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 worden veilig vastgehouden en stevig gecontroleerd in de bevestigingsas om 1/4”-bussen te bevestigen, gelieve adapter nr. 3115 te bestellen certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017afwijkingswaarde op het display ± 4%

Artikelnummer G0657.000.030
Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.6 - 3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 232
Goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Omschrijving

aanwijstypehet meetelement is een torsiebladveer linksom aanhalen (met sleepwijzer) en linksom aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126)vergelijkende schaalverdeling in in-lb en cursorinzetstukken en adapters met externe zeskant E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 worden veilig vastgehouden en stevig gecontroleerd in de bevestigingsas om 1/4”-bussen te bevestigen, gelieve adapter nr. 3115 te bestellen certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017afwijkingswaarde op het display ± 4%

Artikelnummers

Artikelnummer G0657.000.030
EAN 4018754118922
UBB 500501376403
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 51040030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.