text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 760 /15


aanwijstypehet meetelement is een torsiebladveer linksom aanhalen (met sleepwijzer) en linksom aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126)vergelijkende schaalverdeling in in-lb en cursorinzetstukken en adapters met externe zeskant E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 worden veilig vastgehouden en stevig vastgehouden in de montageschacht om

Artikelnummer G0657.000.015
Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.5
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 185
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.5
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 228
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Omschrijving

aanwijstypehet meetelement is een torsiebladveer linksom aanhalen (met sleepwijzer) en linksom aanhalenmet 1/4” inwendige zeskantaandrijving (F 6.3 DIN 3126)vergelijkende schaalverdeling in in-lb en cursorinzetstukken en adapters met externe zeskant E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 worden veilig vastgehouden en stevig vastgehouden in de montageschacht om 1/4”-bussen te bevestigen, gelieve adapter nr. 3115 te bestellen certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017afwijkingswaarde op het display ± 4%

Artikelnummers

Artikelnummer G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 51040015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.