text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 755 /4


Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom justeren met testapparatuur, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare inzetgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgr

Artikelnummer G0606.000.004
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 201
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 4 - 40
Kopbreedte (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 201
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 4 - 40
Kopbreedte (mm) 22
Aansluitmaat (mm) 9
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 18
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 427
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom justeren met testapparatuur, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare inzetgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en as van vierkante stalen buisVerder belasten na het triggeren of belastingen in tegengestelde draairichting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het trekkermechanisme, waardoor het beschermd is tegen beschadigingAanhalen tegen de wijzers van de klok in met insteekgereedschapOp aanvraag met vooraf ingestelde trekkerwaarde (prijstoeslag 10%)Instellen met momentsleuteltestapparaatAfwijking ± 4% op het display

Artikelnummers

Artikelnummer G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50010004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.