text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 755 /20


Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en as van vierkante stalen buisVerder belasten na het triggeren of belasten in tegengestelde draairichting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het trekkermechanisme, waardoor het beschermd is tegen beschadigingAanhalen tegen de wijzers van de klok in met insteekgereedschapOp aanvraag met vooraf ingestelde trekkerwaarde (prijstoeslag 10%)Instellen met momentsleuteltestapparaatAfwijking ± 4% op het display

Article number G0606.000.020
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 457
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 28
Packed per 1

Specifications

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 457
Aansluitmaat 14x18 mm
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 24
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 948
HS- en goederencode 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en as van vierkante stalen buisVerder belasten na het triggeren of belasten in tegengestelde draairichting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het trekkermechanisme, waardoor het beschermd is tegen beschadigingAanhalen tegen de wijzers van de klok in met insteekgereedschapOp aanvraag met vooraf ingestelde trekkerwaarde (prijstoeslag 10%)Instellen met momentsleuteltestapparaatAfwijking ± 4% op het display

Article numbers

Article number G0606.000.020
EAN 4018754031641
UBB 203198017733
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  50010020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.