text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 755 /10


Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te han

Artikelnummer G0606.000.010
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 318
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 318
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 9
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 24
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 755/10

Omschrijving

Voor werkzaamheden aan transportbanden of in serieproductie. Geen justeerschaal, daarom is justeren met testapparatuur nodig, bijv. met de STAHLWILLE testapparaten nr. 7707 W, SmartCheck of de kalibratiesystemen nr. 7794, nr. 7706.TriggeringMontage voor verwisselbare insteekgereedschappen (755/4-30)Dubbel stopsignaalBijzonder licht en gemakkelijk te hanterenHandgreep en as van vierkante stalen buisVerder belasten na het triggeren of belasten in tegengestelde draairichting (max. tot de grens van het meetbereik van de momentsleutel) hebben geen invloed op het trekkermechanisme, waardoor het beschermd is tegen beschadigingAanhalen tegen de wijzers van de klok in met insteekgereedschapOp aanvraag met vooraf ingestelde trekkerwaarde (prijstoeslag 10%)Instellen met momentsleuteltestapparaatAfwijking ± 4% op het display

Artikelnummers

Artikelnummer G0606.000.010
EAN 4018754031627
UBB 203198017659
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50010010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.