text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 73NM NM/15


Artikelnummer G0644.201.501
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 298.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 2 - 15
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 298.5
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 2 - 15
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 548
Goederencode 8204110000
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0644.201.501
EAN 4018754163830
UBB 500503845496
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50240015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.