text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730NR/5FK 3/8 inch 10-50 Nm Spline


in een stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatieafwijking ± 4%

Artikelnummer G0603.312.005
Totale lengte (mm) 364
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 364
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 50
Aansluitmaat (mm) 10
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730NR / 5FK

Omschrijving

in een stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatieafwijking ± 4%

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.312.005
EAN 4018754229376
UBB 500623930418
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96503105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.