Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0603.310.040
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
Stahlwille Momentsleutel 730NR/40FK 3/4 inch 80-400 Nm Spline
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
in stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatie-afwijking ± 4%
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0603.310.040
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
657
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
80 - 400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
657
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
80 - 400
Aansluitmaat (mm)
20
Stapgrootte instelling (Nm)
20
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
3050
HS- en goederencode
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
in stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatie-afwijking ± 4%
Artikelnummers
Artikelnummer
G0603.310.040
EAN
4018754180523
UBB
500504179010
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96502140