Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0603.310.020
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
Stahlwille Momentsleutel 730NR/20QR FK 1/2 inch 40-200 Nm Spline
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
in stevige kunststof doos met QuickRelease veiligheidsslot indicatieafwijking ± 4%
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0603.310.020
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
526
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
526
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Aansluitmaat (mm)
12.5
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
2360
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
in stevige kunststof doos met QuickRelease veiligheidsslot indicatieafwijking ± 4%
Artikelnummers
Artikelnummer
G0603.310.020
EAN
4018754180516
UBB
500504178939
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96502120