Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0603.312.020
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
Stahlwille Momentsleutel 730NR/20FK 1/2 inch 40-200 Nm Spline
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
in robuuste kunststof box (maat 65 in stalen box)indicatieafwijking ± 4%
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0603.312.020
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
513.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Kopbreedte (mm)
43
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
513.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Kopbreedte (mm)
43
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
2370
Goederencode
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
in robuuste kunststof box (maat 65 in stalen box)indicatieafwijking ± 4%
Artikelnummers
Artikelnummer
G0603.312.020
EAN
4018754229390
UBB
500623930665
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96503120