Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0603.312.010
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
Stahlwille Momentsleutel 730NR/10FK 1/2 inch 20-100 Nm Spline
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
in een stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatieafwijking ± 4%
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G0603.312.010
Totale lengte (mm)
420
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Aansluitmaat (mm)
12.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
420
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Aansluitmaat (mm)
12.5
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
in een stevige kunststof doos (maat 65 in stalen doos)indicatieafwijking ± 4%
Artikelnummers
Artikelnummer
G0603.312.010
EAN
4018754229383
UBB
500623930582
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96503110